3,23 €/ Stückexkl. MwSt
3,78 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,23 € | - |
48+ | 2,81 € | 13.00% |
96+ | 2,71 € | 16.00% |
144+ | 2,62 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Serie | Tesakrepp® 4329 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.13 mm |
Material | Papier, leicht gekreppt |
Doppelseitig | Nein |
Temperaturbeständig bis | 70 °C |
Farbe | leuchtgelb |