Eriks
TESA

TESA Schwachgekrepptes Papierabdeckband tesakrepp 4329 80° 50mx25mm

  • ERIKS:23331317
  • Hersteller:04329-00002-01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,12 €

-

72+

1,84 €

13.00%

144+

1,78 €

16.00%

216+

1,72 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4329
Serie
Tesakrepp® 4329
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.13 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
70 °C
Farbe
leuchtgelb