Eriks
TESA

TESA Schwachgekrepptes Papierabdeckband mit einem dünnen und flexiblen Träger tesakrepp 4317 80° 50mx 50mm

  • ERIKS:23331248
  • Hersteller:04317-00020-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,94 €/ Stückexkl. MwSt

5,78 €inkl. MwSt

216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,94 €

-

36+

4,30 €

13.00%

72+

4,15 €

16.00%

108+

4,00 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4317
Serie
Tesakrepp® 4317
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.14 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
80 °C
Farbe
Hellbraun