Eriks
TESA

TESA Schwachgekrepptes Papierabdeckband mit einem dünnen und flexiblen Träger tesakrepp 4317 50mx38mm

  • ERIKS:23331246
  • Hersteller:04317-00018-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,76 €/ Stückexkl. MwSt

4,40 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,76 €

-

48+

3,27 €

13.00%

96+

3,16 €

16.00%

144+

3,05 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4317
Serie
Tesakrepp® 4317
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.14 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
80 °C
Farbe
Hellbraun