1,88 €/ Stückexkl. MwSt
2,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,88 € | - |
96+ | 1,64 € | 13.00% |
192+ | 1,58 € | 16.00% |
288+ | 1,52 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4317 |
Serie | Tesakrepp® 4317 |
Breite | 19 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.14 mm |
Material | Papier, leicht gekreppt |
Doppelseitig | Nein |
Temperaturbeständig bis | 80 °C |
Farbe | Hellbraun |