12,59 €/ Stückexkl. MwSt
14,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,59 € | - |
36+ | 10,95 € | 13.00% |
72+ | 10,58 € | 16.00% |
108+ | 10,20 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 4287 |
Serie | 4287 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | MOPP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Klebkraft/Stahl | 6 Ncm |
Reisskraft | 35 % |
Farbe | Orange |