Eriks
TESA

TESA Reißfestes Standard Strapping-Klebeband 64286 Orange 66mx19mm

  • ERIKS:23332332
  • Hersteller:64286-00002-00
Image 1
tesa® 64286 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Synthesekautschukklebmasse.

tesa® 64286 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Hohe Anfangsklebkraft
Zur Liste hinzufügen

2,15 €/ Stückexkl. MwSt

2,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,15 €

-

96+

1,87 €

13.00%

192+

1,81 €

16.00%

288+

1,74 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
64286
Serie
64286
Breite
19 mm
Länge
66 m
Dicke
0.073 mm
Material
MOPP
Doppelseitig
Nein
Farbe
Orange