Eriks
TESA

TESA Reflektierendes Gewebeband mit PE-Beschichtung 53799 Schwarz 50mx50mm

  • ERIKS:23332139
  • Hersteller:53799-00006-02
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaband® 53799 PV2 ist ein PE-extrudiertes Gewebeband bestehend aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:
  • Sehr gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Ausgezeichnete Reißkraft
  • Wasserabweisend und witterungsbeständig
  • Scherfest
  • Leicht von Hand einreißbar
  • Flexibel und anschmiegsam
  • Abriebfest

Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, olivgrün
Zur Liste hinzufügen

19,56 €/ Stückexkl. MwSt

22,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,56 €

-

18+

17,02 €

13.00%

36+

16,43 €

16.00%

54+

15,84 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
53799
Serie
53799
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.31 mm
Material
PE, extrudiert
Doppelseitig
Nein
Farbe
Schwarz