Eriks
TESA

TESA Leise abrollbaresUniversal-Verpackungsklebeband tesapack 64014 Transparent 66mx50mm

  • ERIKS:23332298
  • Hersteller:64014-00038-00
Image 1
tesapack® 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse.

tesapack® 64014 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Geräuscharmes Abrollen
  • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
Zur Liste hinzufügen

2,51 €/ Stückexkl. MwSt

2,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,51 €

-

36+

2,18 €

13.00%

72+

2,11 €

16.00%

108+

2,03 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesapack® 64014
Serie
Tesapack® 64014
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.045 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Farbe
Transparent