2,97 €/ Stückexkl. MwSt
3,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,97 € | - |
36+ | 2,58 € | 13.00% |
72+ | 2,49 € | 16.00% |
108+ | 2,41 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4024 |
Serie | Tesapack® 4024 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.054 mm |
Material | PP-Folie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 2.5 Ncm |
Reisskraft | 140 % |
Farbe | Braun |