3,68 €/ Stückexkl. MwSt
4,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,23 € | - |
36+ | 3,68 € | 13.00% |
72+ | 3,55 € | 16.00% |
108+ | 3,43 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesapack® 4024 |
Serie | Tesapack® 4024 |
Breite | 50 mm |
Länge | 100 m |
Dicke | 0.054 mm |
Material | PP-Folie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 2.5 Ncm |
Reisskraft | 140 % |
Farbe | Braun |