Eriks
TESA

TESA Leicht abrollbares Gewebeband zum Abdecken tesaband 4657 Schwarz 50mx100mm

  • ERIKS:23331625
  • Hersteller:04657-00138-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband•    
Widersteht hohen Belastungen.
Äußerst beständig gegen hohe thermische und mechanische Belastungen.
•     Äußerst benutzerfreundlich
Leichtes und schnelles Wiederabziehen, hohe Alterungsbeständigkeit.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    acrylatbeschichtetes Gewebe
Gesamtdicke:    0,29 mm
Reißkraft:    100,0 N/cm
Klebekraft:    4,9 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    kurzfristig bis 180 °C
Zur Liste hinzufügen

132,19 €/ Stückexkl. MwSt

154,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

132,19 €

-

2+

127,63 €

3.45%

3+

123,07 €

6.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4657
Serie
Tesaband® 4657
Breite
100 mm
Länge
50 m
Dicke
0.29 mm
Material
Textil
Doppelseitig
Nein
Farbe
Schwarz