Eriks
TESA

TESA Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband tesaband 4651 Grün 50mx30mm

  • ERIKS:23331557
  • Hersteller:04651-00531-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Das Gewebeband ist abriebfest, beschriftbar, alterungsbeständig und wasserfest, auch auf rauem Untergrund.Technische Kenndaten
Trägermaterial: PET-Zellwollgewebe
Gesamtdicke: 0,30 mm
Reißkraft: 100,0 N/cm
Klebekraft: 3,3 N/cm
Temperaturbeständigkeit: Kurzfristig bis 130°C
Zur Liste hinzufügen

35,37 €/ Stückexkl. MwSt

41,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,66 €

-

5+

35,37 €

13.00%

10+

34,15 €

16.00%

15+

32,93 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.31 mm
Material
Textil
Doppelseitig
Nein
Farbe
Grün