Eriks
TESA

TESA Klebeband hellbraun Tesakrepp 4319 50mx30mm

  • ERIKS:23331264
  • Hersteller:04319-00008-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® Hochkrepp

•     Produktbeschreibung
Abkleben von Kurven leicht gemacht.
Stark gekrepptes Abdeckband mit hoher Dehnbarkeit.
Gut für das einfache Abkleben von Kurven mit guter Haftung auf rauen Oberflächen.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    leicht gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel
Gesamtdicke:    0,38 mm
Reißkraft:    28,0 N/cm
Klebekraft:    4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit:    kurzfristig bis 60 °C

Zur Liste hinzufügen

7,81 €/ Stückexkl. MwSt

9,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,81 €

-

60+

6,79 €

13.00%

120+

6,56 €

16.00%

180+

6,33 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4319
Serie
Tesakrepp® 4319
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.375 mm
Material
Papier, schwer gekreppt
Doppelseitig
Nein