Eriks
TESA

TESA Klebeband hellbeige Tesakrepp 4306 50mx50mm

  • ERIKS:23331182
  • Hersteller:04306-00017-03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesakrepp® Premium-Malerband

•     Produktbeschreibung
Premium-Qualität.
Optimal für alle Malerarbeiten auf glattem Untergrund im Innenbereich.
•     Besonders saubere und scharfe Kanten
Sehr gute Beständigkeit gegen Dispersionsfarben. Nach Benutzung lässt sich das Band leicht und schnell wieder entfernen.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    leicht gekrepptes Spezialpapier
Gesamtdicke:    0,14 mm
Reißkraft:    38,0 N/cm
Klebekraft:    3,4 N/cm

Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4306
Serie
Tesakrepp® 4306
Breite
50 mm
Länge
50 m
Farbe
Beige