Eriks
TESA

TESA Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx25mm

  • ERIKS:23330734
  • Hersteller:04101-00013-02
Image 1
tesafilm® 4101 basiert auf einer Hydratzellulose Folie und einer Synthesekautschukmasse.

tesafilm® 4101 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Hohe Steifigkeit des Trägers
  • Geringe elektrostatische Aufladung
  • Vorspenden ohne Ringeleffekt möglich
  • Gut von Hand einreissbar
  • Hydratzellulose kann mit einem untergelegten Aufreissstreifen sauber durchtrennt werden
Hauptanwendungen
  • Geeignet für universelle Verpackungsanwendungen, wie z.B. das Verschließen von kleinen Päckchen.
Zur Liste hinzufügen

11,35 €/ Stückexkl. MwSt

13,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,05 €

-

72+

11,35 €

13.00%

144+

10,96 €

16.00%

216+

10,57 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafilm® 4101
Serie
Tesafilm® 4101
Breite
25 mm
Länge
66 m
Dicke
0.051 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Farbe
Transparent