Eriks
TESA

TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx30mm

  • ERIKS:23331252
  • Hersteller:04318-00059-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,44 €/ Stückexkl. MwSt

7,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,40 €

-

60+

6,44 €

13.00%

120+

6,22 €

16.00%

180+

5,99 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.17 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
160 °C