Eriks
TESA

TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx100mm

  • ERIKS:23331259
  • Hersteller:04318-00066-02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,68 €/ Stückexkl. MwSt

28,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,68 €

-

18+

21,47 €

13.00%

36+

20,73 €

16.00%

54+

19,99 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4318
Serie
Tesakrepp® 4318
Breite
100 mm
Länge
50 m
Dicke
0.17 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
160 °C