10,20 €/ Stückexkl. MwSt
11,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,20 € | - |
72+ | 8,87 € | 13.00% |
144+ | 8,57 € | 16.00% |
216+ | 8,26 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 4289 |
Serie | 4289 |
Breite | 25 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | MOPP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 5 Ncm |
Reisskraft | 35 % |
Farbe | Gelb |