6,75 €/ Stückexkl. MwSt
7,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 96Mindestbestellmenge: 96
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,76 € | - |
96+ | 6,75 € | 13.00% |
192+ | 6,52 € | 16.00% |
288+ | 6,29 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 4289 |
Serie | 4289 |
Breite | 19 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | MOPP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 5 Ncm |
Reisskraft | 35 % |
Farbe | Gelb |