16,27 €/ Stückexkl. MwSt
19,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,27 € | - |
36+ | 14,15 € | 13.00% |
72+ | 13,67 € | 16.00% |
108+ | 13,18 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 4288 |
Serie | 4288 |
Breite | 50 mm |
Länge | 66 m |
Dicke | 0.114 mm |
Material | MOPP |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Klebkraft/Stahl | 6 Ncm |
Reisskraft | 35 % |
Farbe | Schwarz |