Eriks
TESA

TESA Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4330 140° 50mx50mm

  • ERIKS:23331333
  • Hersteller:04330-00025-00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,64 €/ Stückexkl. MwSt

17,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,64 €

-

36+

12,74 €

13.00%

72+

12,30 €

16.00%

108+

11,86 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.175 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
140 °C