Eriks
TESA

TESA Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4330 140° 50mx30mm

  • ERIKS:23331331
  • Hersteller:04330-00020-00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,79 €/ Stückexkl. MwSt

10,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,79 €

-

60+

7,65 €

13.00%

120+

7,38 €

16.00%

180+

7,12 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.175 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
140 °C