Eriks
TESA

TESA Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4330 140° 50mx25mm

  • ERIKS:23331330
  • Hersteller:04330-00018-00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,34 €

-

72+

6,39 €

13.00%

144+

6,17 €

16.00%

216+

5,95 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.175 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
140 °C