Eriks
TESA

TESA Hochleistungsstarkes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4330 140° 50mx100mm

  • ERIKS:23331336
  • Hersteller:04330-00029-00
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,37 €/ Stückexkl. MwSt

34,36 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,37 €

-

18+

25,55 €

13.00%

36+

24,67 €

16.00%

54+

23,79 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breite
100 mm
Länge
50 m
Dicke
0.175 mm
Material
Papier, leicht gekreppt
Doppelseitig
Nein
Temperaturbeständig bis
140 °C