Eriks
TESA

TESA Hochgekrepptes, stark dehnbaresUniversal-Papierabdeckband tesakrepp 4322 50mx38mm

  • ERIKS:23331273
  • Hersteller:04322-00012-00
Image 1
Stark gekrepptes, dehnbares Universal-Abdeck-Klebeband. Die ausserordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien eine fest haftende Verklebung.
Zur Liste hinzufügen

15,95 €/ Stückexkl. MwSt

18,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,95 €

-

48+

13,88 €

13.00%

96+

13,40 €

16.00%

144+

12,92 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4322
Serie
Tesakrepp® 4322
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.38 mm
Material
Papier, schwer gekreppt
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturkautschuk-Harz
Farbe
Braun / Gelb