Eriks
TESA

TESA Hochgekrepptes, stark dehnbaresUniversal-Papierabdeckband tesakrepp 4322 50mx19mm

  • ERIKS:23331270
  • Hersteller:04322-00007-00
Image 1
Stark gekrepptes, dehnbares Universal-Abdeck-Klebeband. Die ausserordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien eine fest haftende Verklebung.
Zur Liste hinzufügen

7,98 €/ Stückexkl. MwSt

9,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,98 €

-

96+

6,94 €

13.00%

192+

6,70 €

16.00%

288+

6,46 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4322
Serie
Tesakrepp® 4322
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.38 mm
Material
Papier, schwer gekreppt
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturkautschuk-Harz
Farbe
Braun / Gelb