1,55 €/ Stückexkl. MwSt
1,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,55 € | - |
192+ | 1,35 € | 13.00% |
384+ | 1,30 € | 16.00% |
576+ | 1,26 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Serie | Tesakrepp® 4316 |
Breite | 9 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.14 mm |
Material | Papier, leicht gekreppt |
Doppelseitig | Nein |
Temperaturbeständig bis | 100 °C |
Farbe | Hellbraun |