Eriks
TESA

TESA Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband tesafix 62934 50mx25mm

  • ERIKS:12014634
  • Hersteller:62934-00007-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesafix® 62934 ist ein doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband für konstruktive Montageanwendungen. Es besteht aus einem anpassungsfähigen PE-Schaumstoffträger und modifizierter Acrylatklebmasse.

Produktvorteile:
  • Vielseitige Klebmasse für hohe Sofortklebkraft auf zahlreichen Untergründen
  • Hohe Endklebkraft für zuverlässige Verklebungseigenschaften
  • UV-, wasser-, und alterungsbeständig
  • Ausgleich unterschiedlichen thermischen Ausdehnungsverhaltens verschiedender Materialien
  • Hohe Anfangsklebkraft auch bei geringem Andruck
  • Sehr gute Kälteschockresistenz
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,70 €

-

2+

34,47 €

3.45%

3+

33,23 €

6.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 62934