Eriks
TESA

TESA Doppelseitiges Klebeband mit Folienträger tesafix 51977 50mx50mm

  • ERIKS:23332124
  • Hersteller:51977-00006-00
Image 1
tesafix® 51977 ist ein doppelsietiges Klebeband bestehend aus einem PP-Träger und einer modifizierten Acrylatklebmasse.

tesafix® 51977 Eigenschaften:
  • Spezielle Kombination von hoher Anfangsklebkraft und dauerhafter Haltekraft
  • Sichere Verklebung auf kritischen Oberflächen wie PP und PE und auch auf rauhen Untergründen
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

23,43 €/ Stückexkl. MwSt

27,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,93 €

-

6+

25,17 €

13.00%

12+

24,30 €

16.00%

18+

23,43 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 51977
Serie
Tesafix® 51977
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.24 mm
Material
PP
Doppelseitig
Ja
Farbe
Weiss