Eriks
TESA

TESA Doppelseitiges Folienklebeband tesafix 64621 50mx50mm

  • ERIKS:23332345
  • Hersteller:64621-00004-00
Image 1
tesa® 64621 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem transparenten PP-Träger und einer lösemittelfreien Synthesekautschuk-Klebmasse, abgedeckt mit einem silikonisierten Trennpapier.

Das Produkt weist aufgrund seiner Masserezeptur eine sehr gute Anfangsklebkraft auf
Zur Liste hinzufügen

10,98 €/ Stückexkl. MwSt

12,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,98 €

-

18+

9,55 €

13.00%

36+

9,22 €

16.00%

54+

8,89 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 64621
Serie
Tesafix® 64621
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.09 mm
Material
PP
Doppelseitig
Ja
Farbe
Transparent