Eriks
TESA

TESA Doppelseitig klebendes Gewebeband tesafix 4954 50mx50mm

  • ERIKS:23331776
  • Hersteller:04954-00039-00
Image 1
tesafix® 4954 besteht aus einem weißen, reißfesten Gewebeträger und ist mit einer Kautschukmasse ausgerüstet.
Es ist universell einsetzbar und speziell für die Verklebung auf rauen Untergründen geeignet.
tesafix® 4954 zeichnet sich durch eine extrem gute Scherfestigkeit und eine sehr gute Anfangsklebkraft aus.
Es besitzt eine gekreppte Abdeckung

Hauptanwendungen
  • Fixieren von Aluminium-, Leder- und Kunststoffteilen während der Verarbeitung.
Zur Liste hinzufügen

110,18 €/ Stückexkl. MwSt

128,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

118,35 €

-

2+

114,27 €

3.45%

3+

110,18 €

6.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4954
Serie
Tesafix® 4954
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.43 mm
Material
Textil
Doppelseitig
Ja
Farbe
Weiss