Eriks
TESA

TESA Bodenmarkierung 4169 weiss 33mx50mm

  • ERIKS:23330971
  • Hersteller:04169-00056-93
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® Permanente Bodenmarkierung

•     Produktbeschreibung
Extrem belastungsfähig.
Staplerbefahrbar, daher hervorragend geeignet für den Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    Soft-PVC
Gesamtdicke:    0,20 mm
Reißkraft:    40,0 N/cm
Klebekraft:    2,0 N/cm
•     Information
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

22,04 €/ Stückexkl. MwSt

25,79 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,04 €

-

6+

19,17 €

13.00%

12+

18,51 €

16.00%

18+

17,85 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4169
Serie
Tesaflex® 4169
Breite
50 mm
Länge
33 m
Dicke
0.18 mm
Material
PVC, weich
Doppelseitig
Nein
Farbe
Weiss