Eriks
TESA

TESA Bodenmarkierung 4169 rot 33mx50mm

  • ERIKS:23330974
  • Hersteller:04169-00059-93
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abriebfestes, schmutzabweisendes Klebeband, lässt sich in Kurven kleben. Leicht und schnell entfernbar.

Produkteigenschaften
  • Extrem belastungsfähig.
  • Staplerbefahrbar, daher hervorragend geeignet für den Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen.
Technische Kenndaten
  • Trägermaterial: Soft-PVC
  • Gesamtdicke: 0,20 mm
  • Reißkraft: 40,0 N/cm
  • Klebekraft: 2,0 N/cm
Zur Liste hinzufügen

20,94 €/ Stückexkl. MwSt

24,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,07 €

-

6+

20,94 €

13.00%

12+

20,22 €

16.00%

18+

19,50 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4169
Serie
Tesaflex® 4169
Breite
50 mm
Länge
33 m
Dicke
0.18 mm
Material
PVC, weich
Doppelseitig
Nein
Farbe
Rot