• Produktbeschreibung
Extrem belastungsfähig.
Staplerbefahrbar, daher hervorragend geeignet für den Innenbereich von Lager-, Industrie- und Versandhallen.
• Technische Kenndaten
Trägermaterial: Soft-PVC
Gesamtdicke: 0,20 mm
Reißkraft: 40,0 N/cm
Klebekraft: 2,0 N/cm
• Information
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
22,04 €/ Stückexkl. MwSt
25,79 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,04 € | - |
6+ | 19,17 € | 13.00% |
12+ | 18,51 € | 16.00% |
18+ | 17,85 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaflex® 4169 |
Serie | Tesaflex® 4169 |
Breite | 50 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0.18 mm |
Material | PVC, weich |
Doppelseitig | Nein |
Farbe | Gelb |