Eriks
TESA

TESA Anti-Rutsch Klebeband 60950 Schwarz 15mx100mm

  • ERIKS:23332274
  • Hersteller:60950-00002-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

tesa Anti-Rutsch-Klebeband
•     Garantiert rutschsicher.
Die starke, abriebfeste Beschichtung gewährleistet einen dauerhaften Anti-Rutsch-Effekt auf Stufen und Treppen.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    PVC-Film
Gesamtdicke:    0,81 mm
Klebekraft:    10,0 N/cm
Zur Liste hinzufügen

86,58 €/ Stückexkl. MwSt

101,30 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

86,58 €

-

3+

75,32 €

13.00%

6+

72,73 €

16.00%

9+

70,13 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
60950
Serie
60950
Breite
100 mm
Länge
15 m
Dicke
0.81 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Farbe
Schwarz