1,83 €/ Stückexkl. MwSt
2,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,10 € | - |
60+ | 1,83 € | 13.00% |
120+ | 1,76 € | 16.00% |
180+ | 1,70 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | NOPI® 4349 |
Serie | NOPI® 4349 |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.13 mm |
Material | Papier, leicht gekreppt |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturkautschuk-Harz |
Temperaturbeständig bis | 60 °C |
Farbe | Beige |