Eriks
TESA

TESA Allzweck Premium PVC-Klebeband 4163 Weiß 33mx30mm

  • ERIKS:23330963
  • Hersteller:04163-00191-92
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,69 €

-

5+

6,69 €

13.00%

10+

6,46 €

16.00%

15+

6,23 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breite
30 mm
Länge
33 m
Dicke
0.15 mm
Material
PVC, weich
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Reisskraft
55 N/25mm %
Temperaturbeständig bis
105 °C
Farbe
Weiss