Eriks
TESA

TESA Allzweck Premium PVC-Klebeband 4163 Weiß 33mx25mm

  • ERIKS:23330962
  • Hersteller:04163-00190-92
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,40 €

-

6+

5,57 €

13.00%

12+

5,38 €

16.00%

18+

5,18 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaflex® 4163
Serie
Tesaflex® 4163
Breite
25 mm
Länge
33 m
Dicke
0.15 mm
Material
PVC, weich
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Reisskraft
55 N/25mm %
Temperaturbeständig bis
105 °C
Farbe
Weiss