4,23 €/ Stückexkl. MwSt
4,95 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
5+ | 4,23 € | 13.00% |
10+ | 4,08 € | 16.00% |
15+ | 3,94 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Breite | 19 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | PVC, weich |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acrylat |
Reisskraft | 55 N/25mm % |
Temperaturbeständig bis | 105 °C |
Farbe | Weiss |