• Produktbeschreibung
Viele Anwendungsbereiche.
Zum farblichen Kennzeichnen, Bündeln, Isolieren und Verstärken von Kabeln.
• Große Haltbarkeit
Alterungs- und witterungsbeständig sowie unempfindlich gegenüber den meisten Weichmachern.
• Technische Kenndaten
Trägermaterial: Soft-PVC
Klebemasse: Acrylat
Gesamtdicke: 0,13 mm
Reißkraft: 30,0 N/cm
Klebekraft: 1,8 N/cm
Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis 130 °C
6,40 €/ Stückexkl. MwSt
7,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,40 € | - |
6+ | 5,57 € | 13.00% |
12+ | 5,38 € | 16.00% |
18+ | 5,18 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Serie | Tesaflex® 4163 |
Breite | 25 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 0.15 mm |
Material | PVC, weich |
Doppelseitig | Nein |
Farbe | Grau |