Eriks
TESA

TESA 7074, 1.500 µm doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband, Schwarz, 25m x 19mm

  • ERIKS:13190412
  • Hersteller:07074-00011-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® ACXplus 7076 ist ein Acrylatschaum-Klebeband.



Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter.





Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.



tesa® ACXplus 7076 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.
Zur Liste hinzufügen

65,07 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

76,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
19 mm
Länge
25 m
Material
Geschäumtes Acryl
Klebstoff
Acryl
Farbe
Schwarz