Eriks
TESA

TESA 7063, 800 µm doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband, Schwarz, 25m x 25mm

  • ERIKS:12699503
  • Hersteller:07063-00012-24
Image 1
tesa® ACXplus 7063 ist ein Acrylatschaum-Klebeband mit einem schwarzen Träger.

Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr hohe Klebkraft kombiniert mit einer sehr guten Weichmacherbeständigkeit. Das Produkt eignet sich besonders gut für den Einsatz auf schwer zu verklebenden Oberflächen, wie z.B. auf pulverbeschichteten Oberflächen oder leicht niederenergetischen Kunststoffen. Besonders bei der Verbundkombination von Kunststoffmaterialien mit Metalloberflächen oder bei Metall/Metall-Verklebung zeichnet sich das Produkt durch hohe Verklebungsstärke aus und bietet eine hohe Prozesssicherheit.


Ein geschäumter viskoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.

tesa® ACXplus 7063 besitzt eine sehr hohe Anfangskleb- und Schälkraft.
Zur Liste hinzufügen

39,45 €/ Stückexkl. MwSt

46,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,35 €

-

3+

39,45 €

13.00%

6+

38,09 €

16.00%

9+

36,73 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
25 mm
Länge
25 m
Material
Geschäumtes Acryl
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Farbe
Schwarz