15,53 €/ Stückexkl. MwSt
18,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,85 € | - |
16+ | 15,53 € | 13.00% |
32+ | 14,99 € | 16.00% |
48+ | 14,46 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 62936 |
Serie | Tesafix® 62936 |
Breite | 19 mm |
Länge | 25 m |
Material | Zell-PE |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 175 % |
Farbe | Weiss |