Eriks
TESA

TESA 60760 Bodenmarkierung gelb 33mx50mm

  • ERIKS:23332268
  • Hersteller:60760-00095-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 60760 ist ein robustes Weich-PVC-Klebeband ausgerüstet mit einer modifizierten Naturkautschukklebmasse, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das Klebeband ist optimal geeignet für temporäre Gefahrenkennzeichnungen sowie zur Markierung jeglicher Art von mobilen oder stationären Objekten. Von Hand einreißbar und bleifrei.

Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
60760