Eriks
TESA

TESA 60670, Robustes Aluminium Klebeband - 75µm Foliendicke, Silber, 50m x 50mm

  • ERIKS:13547674
  • Hersteller:60670-00002-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 60670 ist ein robustes Aluminiumband mit einer Foliendicke von 75µm und einem transparentem Acrylat Kleber.



Eigenschaften:

* mechanisch stabil

* einfach abrollbar

* für permanente Anwendungen

* Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas

* elektrisch und thermisch leitfähig

* alterungsbeständig

* hitze- und lichtreflektierend

* flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1

* flammschutzhemmend anhand der Anforderungen in UL 510A
Zur Liste hinzufügen

16,13 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
60670
Serie
60670
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.7 mm
Material
Aluminiumfolie
Klebstoff
Acryl
Klebkraft/Stahl
10 Ncm
Zugfestigkeit
60 Ncm
Reisskraft
8 %
Temperaturbeständig bis
160 °C
Farbe
Silber