Eriks
TESA

TESA 60652, Aluminium Klebeband mit Papier-Abdeckliner - 50µm Foliendicke, Silber, 50m x 50mm

  • ERIKS:13547669
  • Hersteller:60652-00000-00
Image 1
tesa® 60652 ist ein anschmiegsames Aluminiumband mit einer Foliendicke von 50µm, einem transparenten Acrylat Kleber und einem weißen, silikonisierten 85µm dicken Papier-Abdeckliner.Eigenschaften:* mechanisch stabil und anschmiegsam bei gewölbten Oberflächen* Liner lässt sich leicht entfernen* für permanente Anwendungen* Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Dampf und Gas* elektrisch und thermisch leitfähig* alterungsbeständig* hitze- und lichtreflektierend* flammschutzhemmend anhand DIN 4102, Klasse B1* flammschutzhemmend anhand Anforderungen in UL 510A
Zur Liste hinzufügen

8,76 €/ Stückexkl. MwSt

10,25 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Typ
60652
Typ
60652
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.9 mm
Material
Aluminiumfolie
Klebstoff
Acryl
Klebkraft/Stahl
9 Ncm
Zugfestigkeit
40 Ncm
Reisskraft
6 %
Temperaturbeständig bis
160 °C
Farbe
Silber