Eriks
TESA

TESA 60462 Duct Tape silber 100mm

  • ERIKS:14719153
  • Hersteller:60462-00004-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 60462 strapazierfähiges Klebeband ist der perfekte Rundum-Support für Ihre schwierigsten Aufgaben. Hergestellt aus recyceltem Material und unserem bekannten lösungsmittelfreien synthetischen Kautschukkleber, ist dieses Band nicht nur stärker, sondern auch nachhaltiger als je zuvor. Mit seiner überragenden Qualität ist das tesa® 60462 Hochleistungs-Klebeband eine zuverlässige und langlebige Wahl für alle Ihre Anforderungen.

Technische Kenndaten
Trägermaterial: PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke: 215 µm
Reisskraft: 40,0 N/cm
Zur Liste hinzufügen

19,43 €/ Stückexkl. MwSt

22,73 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
100 mm
Länge
50 m
Farbe
Silber