Eriks
TESA

TESA 60404, Farbiges PVC Premium Verpackungsklebeband, Rot, 66m x 25mm

  • ERIKS:14241972
  • Hersteller:60404-00001-00
Image 1

tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und auf einer Vielzahl von Untergründen.

Zur Liste hinzufügen

10,49 €/ Stückexkl. MwSt

12,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
25 mm
Länge
66 m
Material
PVC-Folie
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.6 Ncm
Reisskraft
90 %
Farbe
Rot