Produktbeschreibung Der tesa® 56402 ist ein sehr robuster und professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesa® Verpackungsklebebändern bis 50mm Breite.
Der tesa® Handabroller 56402 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
Manuell verstellbare Rollenbremse
Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
2 Anpressrollen für eine leichte Handhabung
Klingenabzug zum Auslösen des Messers
Hauptanwendung Zur Verarbeitung von tesapack® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 170mm.